Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6314-2Z/C3GJN

  • ERIKS:12611107
  • Fabrikant:7316571555737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp en geïntegreerde afdekkappen voor verbeterde bescherming. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving en lage trillingen bij hoge draaisnelheden. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen en is eenvoudig te monteren. Dankzij de geïntegreerde afdichting wordt de levensduur verlengd doordat het smeermiddel behouden blijft en verontreinigingen worden buitengesloten.

Kenmerken
  • Het enkelrijige ontwerp zorgt voor een betrouwbare opname van belastingen in zowel radiale als axiale richting
  • Geïntegreerde contactloze afdichtingen houden het vet vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • De wrijvingsarme constructie maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor veeleisende apparatuurvereisten
  • C3-speling is geschikt voor toepassingen met behoefte aan thermische uitzetting of asuitlijning
  • Plaatwerkkooi biedt duurzaamheid en stabiliteit tijdens werking op hoge snelheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren in geautomatiseerde productielijnen
  • Ideaal voor ventilatorassemblages die een consistent hoge snelheidsprestatie vereisen
  • Compatibel met transportsystemen die werken in stoffige of vervuilde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 117,74/ stukexcl. btw

€ 142,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
2.68 kg
Gewicht
5.9 lb
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm