€ 122,25/ stukexcl. btw
€ 147,92incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 68 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 2.58 kg |
Gewicht | 5.69 lb |
B | 35 mm |
D | 150 mm |
d | 70 mm |
€ 134,85/ stukexcl. btw
€ 163,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026