Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6314-2RS1/DBGA

  • ERIKS:13198617
  • Fabrikant:7316570796681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 70 mm en een buitendiameter van 150 mm. Het ontwerp bevat afdichtingen of beschermkappen voor extra bescherming. Met een breedte van 35 mm en een dynamische draaggetal van 111 kN is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De grenssnelheid bedraagt maximaal 6300 omw/min, wat hoge snelheden ondersteunt.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen verminderen de binnendringing van verontreinigingen en zorgen voor een langere levensduur van het lager
  • Dynamische draaggetal van 111 kN ondersteunt een stabiele werking bij aanzienlijke radiale belastingen
  • Een begrenzingssnelheid van 6300 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
  • Een breedte van 35 mm biedt structurele stabiliteit voor consistente prestaties onder zware omstandigheden.
  • Diepgroefgeometrie minimaliseert wrijving, wat de operationele efficiëntie en betrouwbaarheid verbetert
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor een soepele rotatiebeweging
  • Ideaal voor transportbanden die betrouwbare ondersteuning van hogesnelheidslagers vereisen
  • Compatibel met pompen in veeleisende procesindustrieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 592,88/ stukexcl. btw

€ 717,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
70 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
2.65 kg
Gewicht
5.63 lb
B
70 mm
D
150 mm
d
70 mm