Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 70 mm en een buitendiameter van 150 mm. Het is voorzien van afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. Het lager ondersteunt belastingen tot 111 kN en werkt bij grenssnelheden tot 6300 omw/min. De breedte van 35 mm biedt stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Kenmerken
Afdichtingen of afschermingen beschermen tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur in zware omgevingen
Hoge belastingscapaciteit van 111 kN maakt gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk
Begrenzingssnelheid van 6300 omw/min voldoet aan de eisen voor hogesnelheidsmachines
Een breedte van 35 mm zorgt voor verbeterde stabiliteit voor nauwkeurige rotatieprestaties
Het groefdiepe ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en vermindert het risico op stilstand.
Toepassing en gebruik
Gebruikt met industriële elektromotoren die een hoge belastingscapaciteit vereisen
Ideaal voor transportsystemen met continue hogesnelheidswerking
Compatibel met pompen in omgevingen voor voedsel- en drankenverwerking