Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6313-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002643
  • Fabrikant:7316571291932
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 65 mm, een buitendiameter van 140 mm en een breedte van 33 mm. Het lager ondersteunt een dynamische belasting van 97,5 kN en werkt tot 6700 omwentelingen per minuut. Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreiniging en dragen bij aan een langere operationele levensduur. Het is ontworpen voor gebruik in middelgrote elektromotoren en geschikt voor industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen beschermen tegen verontreinigingen en zorgen voor een consistente lagerprestatie
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 97,5 kN maakt betrouwbare zware bedrijfsvoering mogelijk
  • De begrenzingssnelheid van 6700 omw/min voldoet aan veeleisende rotatie-eisen
  • Een breedte van 33 mm biedt robuuste ondersteuning voor axiale en radiale belastingen
  • De diepe groefconstructie maakt een efficiënte lastverdeling mogelijk onder wisselende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren in industriële automatisering
  • Ideaal voor transportsystemen die een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan stof of matige verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 110,28/ stukexcl. btw

€ 133,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
2.128 kg
Gewicht
4.69 lb
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm