Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6313-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23759063
  • Fabrikant:7316571577029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde afdichting en minder onderhoud. Het model 6313-2Z/C3GJN heeft een boring van 65 mm en een buitendiameter van 140 mm, geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. Lage wrijving en geoptimaliseerde interne geometrie maken hoge draaisnelheden en stille werking mogelijk. De robuuste lagerstaalconstructie en vetgesmeerde uitvoering dragen bij aan een betrouwbare levensduur in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur van lagers verlengt
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een hoge snelheid mogelijk voor een verhoogde productiviteit van apparatuur
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdige prestaties
  • Plaatwerk kooi zorgt voor consistente kogelafscheiding en verhoogt de betrouwbaarheid onder dynamische omstandigheden
  • Smeervet-smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt langdurige werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille hogesnelheidslagers vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten in zware bedrijfsomstandigheden
  • Compatibel met pompen die gemengde radiale en axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 102,67/ stukexcl. btw

€ 124,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
2.15 kg
Gewicht
4.75 lb
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm