Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6313-2Z

  • ERIKS:23759061
  • Fabrikant:7316570431803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is een enkelrijige uitvoering met aan beide zijden afdekkappen voor verbeterde bescherming. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is ontworpen voor hoge draaisnelheden met geoptimaliseerde lage wrijving. Het robuuste ontwerp en het gebruik van lagerstaal zorgen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in diverse industriële omgevingen. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel te behouden en houdt verontreinigingen buiten, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd.

Kenmerken
  • Afscherming aan beide zijden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Het enkelrijige groefkogellagerontwerp vereenvoudigt montage- en onderhoudswerkzaamheden
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hoge rotatiesnelheden en verminderde warmteontwikkeling mogelijk zijn
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor mechanische sterkte en slijtvastheid
  • Integrale afdichting houdt het vet vast en minimaliseert de behoefte aan nasmering
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in veeleisende industriële omgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met pompen die zowel radiale als axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 101,79/ stukexcl. btw

€ 123,17incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.5 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
2.13 kg
Gewicht
4.69 lb
da_min
77 mm
da_max
88.3 mm
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
d1
88.35 mm
D2
121.3 mm
Da_max
128 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm