€ 114,08/ stukexcl. btw
€ 138,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 97.5 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 2.11 kg |
Gewicht | 4.66 lb |
B | 33 mm |
D | 140 mm |
d | 65 mm |