Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6313-2RS1/C3

  • ERIKS:23759059
  • Fabrikant:7316576682155
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen en vervaardigd uit lagerstaal voor extra robuustheid. Het is ontworpen voor lage wrijving en verminderde trillingen, waardoor hoge rotatiesnelheden mogelijk zijn. Het geïntegreerde afdichtingssysteem houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Het lager is ontworpen voor eenvoudige montage en verwerkt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het vet vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt hoge rotatiesnelheden met minimale trillingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen aan voor veelzijdige toepassingen
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting en operationele stabiliteit mogelijk
  • Robuuste plaatmetalen kooi zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die kortere onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die op hoge snelheden werken
  • Compatibel met transportbanden die een lange levensduur en betrouwbaarheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 111,59/ stukexcl. btw

€ 135,02incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing