Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6313-2RS1

  • ERIKS:23759058
  • Fabrikant:7316570230888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde bescherming. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, waardoor veelzijdig gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk is. Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp maken hoge rotatiesnelheden mogelijk. De robuuste lagersstaalconstructie draagt bij aan duurzaamheid en een lange levensduur.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en ondersteunt werking op hoge snelheid
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen om aan uiteenlopende belastingcondities te voldoen
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
  • Vereist minimaal onderhoud
  • Het verminderen van stilstand en onderhoudskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en hogesnelheidswerking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in continue industriële processen
  • Compatibel met landbouwmachines die aan stoffige omstandigheden worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 111,59/ stukexcl. btw

€ 135,02incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.5 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
2.1 kg
Gewicht
4.63 lb
da_min
77 mm
da_max
88.3 mm
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
d1
88.35 mm
D2
121.3 mm
Da_max
128 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm