Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6312-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002638
  • Fabrikant:7316571291918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen voor extra bescherming. De wrijvingsarme constructie en geoptimaliseerde geometrie ondersteunen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het lager werkt stil en efficiënt bij hoge draaisnelheden en vereist minimaal onderhoud in vergelijking met alternatieve typen. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen beschermen tegen verontreinigingen en zorgen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige belastingverwerking
  • Vooraf gesmeerd met vet, waardoor minder frequent onderhoud door gebruikers nodig is
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele geleiding van de rollende elementen en vermindert trillingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en een geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in de productie- of verwerkingsindustrie
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die onder continue belasting werken
Opslaan in lijst

€ 78,63/ stukexcl. btw

€ 95,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing