Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6312-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:13198586
  • Fabrikant:7316570738889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 60 mm en een buitendiameter van 130 mm. Het is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen en heeft een breedte van 31 mm. Het lager ondersteunt een dynamische belasting van 85,2 kN en biedt een maximale toerental van tot 7000 omw/min. Het ontwerp is geschikt voor diverse industriële toepassingen die betrouwbaarheid en prestaties vereisen.

Kenmerken
  • Het groefdiepe ontwerp maakt een betrouwbare opname van radiale en axiale belastingen mogelijk voor veelzijdig gebruik
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten, waardoor vervuiling en onderhoudsbehoefte worden verminderd
  • Een breedte van 31 mm maakt stabiele positionering mogelijk in beperkte machineruimtes, wat de assemblage verbetert.
  • Begrenzingssnelheid van 7000 omw/min ondersteunt snel roterende apparatuur en vermindert stilstand
  • De belastingscapaciteit van 85,2 kN is geschikt voor zwaar gebruik en garandeert een betrouwbare werking.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële elektromotoren die robuuste lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur met eisen voor hoge rotatiesnelheid
  • Compatibel met pompen en compressoren die in veeleisende omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 143,40/ stukexcl. btw

€ 173,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
85.3 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
3.82 lb
Gewicht
1.73 kg