Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6312-2Z

  • ERIKS:23759042
  • Fabrikant:7316577748751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor verbeterde bescherming en een langere levensduur. Het is vervaardigd uit lagerstaal en heeft een kooi van plaatstaal die zowel radiale als axiale belastingen ondersteunt. Het afgeschermde enkelrijige ontwerp zorgt voor lage wrijving en stille werking, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Geschikt voor toepassingen die minder onderhoud en een robuuste, veelzijdige prestatie vereisen.

Kenmerken
  • Afdekkingen aan beide zijden voorkomen lekkage van smeermiddel en het binnendringen van verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt.
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en warmteontwikkeling bij hoge rotatiesnelheden
  • Lagerstaal verhoogt de duurzaamheid en slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
  • De uitvoering met een enkele rij vereenvoudigt de montage en minimaliseert de benodigde onderhoudstijd.
  • Smeervet zorgt voor een betrouwbare werking en vermindert de frequentie van hersmeertaken
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in elektromotorassemblages die stille rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Gebruikt met transportbanden die werken in omgevingen die gevoelig zijn voor het binnendringen van stof en vuil
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers die hoge betrouwbaarheid vereisen
  • onderhoudsarme lagers
Opslaan in lijst

€ 73,56/ stukexcl. btw

€ 89,01incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing