Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6312-2RS1/C3WT

  • ERIKS:13198580
  • Fabrikant:7316571551302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 60 mm en een buitendiameter van 130 mm. Het biedt een draagvermogen van 85,2 kN en een grenssnelheid van 7000 omw/min. Het lager heeft een breedte van 31 mm en is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen. Het is ontworpen voor toepassingen die een hoog draagvermogen en betrouwbare rotatie vereisen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur
  • Een draagvermogen van 85,2 kN ondersteunt veeleisende radiale en axiale belastingseisen
  • Een begrenzingssnelheid van 7000 omw/min maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk in dynamische omgevingen
  • Een breedte van 31 mm biedt structurele stabiliteit en vergemakkelijkt de integratie in assemblages.
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een efficiënte lastverdeling en een soepele werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen in materiaalafhandelingsapparatuur
  • Compatibel met pompen en compressoren die een robuuste lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 86,76/ stukexcl. btw

€ 104,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing