Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 55 mm en een buitendiameter van 120 mm. De breedte van 29 mm en het draagvermogen van 74,1 kN zorgen voor een betrouwbare werking in veeleisende industriële toepassingen. Afdichtingen of beschermkappen bieden extra bescherming en ondersteunen een grenssnelheid tot 8000 omw/min. Het product is ontworpen voor consistente prestaties in uiteenlopende omgevingen.
Kenmerken
Afdichtingen of afschermingen helpen interne componenten te beschermen tegen verontreiniging en vochtindringing
Hoge belastingscapaciteit van 74,1 kN zorgt voor een stabiele werking in zware toepassingen
Een begrenzingssnelheid van 8000 omw/min voldoet aan de eisen van snel draaiende machines
De robuuste breedte van 29 mm verhoogt de duurzaamheid en de weerstand tegen vervorming onder belasting
Het groefdiepontwerp maakt een efficiënte verwerking van radiale en axiale belastingen tegelijkertijd mogelijk
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die nauwkeurige rotatie en lange onderhoudsintervallen vereisen
Ideaal voor industriële transportbanden die werken bij verhoogde snelheden en belastingen
Compatibel met pompen en ventilatoren in geautomatiseerde productielijnen