€ 57,80/ stukexcl. btw
€ 69,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 74.1 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 1.4 kg |
Gewicht | 3.09 lb |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |