Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6311-2Z

  • ERIKS:23759023
  • Fabrikant:7316570204612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkingen ter bescherming tegen verontreinigingen. Ontworpen voor hoge draaisnelheden, verwerkt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en verminderde onderhoudsvereisten. De meegeleverde vet smering ondersteunt een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden helpen verontreiniging te voorkomen en verlengen de levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden en efficiënt werken mogelijk
  • Verwerkt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Smeervet-smering vermindert het onderhoudsvereiste en ondersteunt een consistente prestatie
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor soepele rotatie op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportsystemen die minimale onderhoudsbehoefte en een lange levensduur vereisen
  • Compatibel met pompen die zowel aan radiale als axiale belastingseisen voldoen
Opslaan in lijst

€ 57,85/ stukexcl. btw

€ 70,00incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.9 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
1.39 kg
Gewicht
3.05 lb
da_min
66 mm
da_max
75.2 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
d1
75.34 mm
D2
103.7 mm
Da_min
66 mm
Da_max
109 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 65,79/ stukexcl. btw

€ 79,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026