Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6311-2RSH

  • ERIKS:13529801
  • Fabrikant:7316576902673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge draaisnelheden en een werking met lage wrijving. Het is aan beide zijden voorzien van afdichtingen, waardoor de levensduur wordt verlengd door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt daarmee veelzijdigheid en betrouwbare prestaties. Dankzij de constructie is eenvoudige montage mogelijk en is het onderhoudsvereiste in industriële toepassingen verminderd.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen en biedt veelzijdigheid in draagtoepassingen
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Smeervet smering vermindert het onderhoud en ondersteunt een consistente prestatie op de lange termijn
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor betrouwbare werking op hoge snelheid
  • Ideaal voor ventilatoren en blowers die lage geluids- en trillingsniveaus vereisen
  • Compatibel met transportbanden in omgevingen voor materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 55,52/ stukexcl. btw

€ 67,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.9 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Gewicht
1.4 kg
Gewicht
3.09 lb
da_min
66 mm
da_max
70.8 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
D2
104.3 mm
Da_min
104.3 mm
Da_max
109 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm