Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6311-2RS1/C4

  • ERIKS:13529800
  • Fabrikant:7316571724188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen om vet vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor lage wrijving en ondersteunt hoge draaisnelheden tot 3800 omw/min. Geoptimaliseerd voor zowel radiale als axiale belastingen biedt het veelzijdigheid en minder onderhoudsbehoefte. De C4 radiale interne speling verbetert de prestaties in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • C4 radiale interne speling verbetert de operationele betrouwbaarheid bij variabele belastingsomstandigheden
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en een consistent soepele werking met lage wrijving
  • Ondersteunt hoge rotatiesnelheden tot 3800 omw/min voor dynamische toepassingen
  • De enkelrijige uitvoering maakt eenvoudige montage mogelijk en vermindert het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële tandwielkasten die een robuuste en betrouwbare lagerprestatie vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die draaien op hoge snelheden en lage trillingsniveaus
  • Compatibel met transportsystemen die minimale onderhoudsbehoefte en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 56,91/ stukexcl. btw

€ 68,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing