Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6311-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:13198561
  • Fabrikant:7316571555584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen. Het robuuste, eenvoudige ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. De lage wrijvingskenmerken maken hoge rotatiesnelheden en verminderde trillingen mogelijk. Door de effectieve afdichting en geoptimaliseerde smeermiddelretentie is slechts minimaal onderhoud nodig.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen behouden het smeermiddel en weren verontreinigingen, waardoor stilstand wordt verminderd.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Constructie van lagerstaal biedt duurzaamheid die veeleisende industriële omgevingen ondersteunt
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen en biedt flexibiliteit in montagemogelijkheden
  • C3-speling verbetert de prestaties bij thermische uitzetting en vermindert het risico op voortijdige uitval
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een consistente werking in industriële systemen
  • Ideaal voor transportmachines die betrouwbare lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met pompen die worden blootgesteld aan hoge rotatiesnelheden
Opslaan in lijst

€ 64,22/ stukexcl. btw

€ 77,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min
Gewicht
1.38 kg
Gewicht
3.04 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm