Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6311-2RS1/C3

  • ERIKS:23759020
  • Fabrikant:7316576681998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde dubbelszijdige afdichting en is vervaardigd uit lagerstaal. Het ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, waardoor hoge draaisnelheden met lage wrijving mogelijk zijn. De afgedichte constructie houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd. De afmetingen zijn een binnendiameter van 2,1654 inch, een buitendiameter van 4,7244 inch en een breedte van 1,1417 inch.

Kenmerken
  • Integrale dubbele afdichtingen houden het smeermiddel effectief vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele kogelleiding voor optimale prestaties
  • Contactafdichtingsontwerp verlengt de levensduur van lagers in veeleisende omgevingen
  • Een werking met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor meer toepassingsflexibiliteit
  • Veelzijdige constructie maakt het mogelijk om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen voor brede toepasbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die hoge snelheden en een stille werking vereisen
  • Gebruikt bij industriële pompen die betrouwbare afgedichte wentellagers nodig hebben
  • Compatibel met transportbanden die minimaal onderhoud en robuuste prestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 65,39/ stukexcl. btw

€ 79,12incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min
Gewicht
1.38 kg
Gewicht
3.03 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm