Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6310-2Z/C4

  • ERIKS:23759008
  • Fabrikant:7316577297877
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager biedt een werking met lage wrijving en is geoptimaliseerd voor zowel hoge snelheden als verminderde trillingen. Het robuuste enkelrijige ontwerp kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat veelzijdigheid ondersteunt in veeleisende toepassingen. Geïntegreerde afdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, waardoor de betrouwbaarheid toeneemt en het onderhoud wordt verminderd. Geschikt voor gebruik in omgevingen waar een lange levensduur en minimale operationele onderbreking vereist zijn.

Kenmerken
  • Enkelrijige uitvoering is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en voldoet aan uiteenlopende toepassingsvereisten
  • Geïntegreerde dubbele afdichtingen beschermen tegen verontreinigingen en zorgen voor een langere levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert energieverlies tijdens bedrijf.
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de stabiliteit en betrouwbaarheid bij wisselende belastingsomstandigheden
  • Vooraf gesmeerd met vet, waardoor de noodzaak voor frequente onderhoudsinterventies wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking en hoge snelheidsmogelijkheden vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productieomgevingen met hoge eisen aan duurzaamheid
  • Compatibel met industriële ventilatoren die onder continue belastingcycli werken
Opslaan in lijst

€ 46,08/ stukexcl. btw

€ 55,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm