Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6310-2Z/C3HT

  • ERIKS:24002632
  • Fabrikant:7316570037272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 50 mm en een buitendiameter van 110 mm, ontworpen voor toepassingen met een middelgrote draagcapaciteit. Het is voorzien van afdichtingen of afschermingen ter bescherming tegen verontreinigingen. Het lager biedt een begrenzingssnelheid van 6700 omw/min en een basis dynamische draaggetal van 65 kN. De breedte van 27 mm zorgt voor compatibiliteit met middelzware assemblages in diverse industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen beschermen het lagerinterieur tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Een begrenzingssnelheid van 6700 omw/min ondersteunt een efficiënte werking in hogesnelheidsapparatuur
  • De belastingscapaciteit van 65 kN maakt een betrouwbare opname van matige radiale en axiale belastingen mogelijk.
  • De breedte van 27 mm maakt installatie mogelijk in compacte en ruimtebeperkte assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportaandrijvingen die matige belastingondersteuning en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in algemene productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 96,10/ stukexcl. btw

€ 116,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing