Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6310-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23759006
  • Fabrikant:7316571539102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkingen voor een effectieve afdichting. Ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge toerentallen, kan het zowel radiale als axiale belastingen opnemen. Gemaakt van lagerstaal biedt het robuuste prestaties en duurzaamheid in veeleisende toepassingen. De geïntegreerde, niet-contact afdekkingen helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen, wat een lange levensduur garandeert
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting bij hoge snelheid mogelijk en voorkomt voortijdige uitval
  • De lagerstaalconstructie biedt een hoog draagvermogen voor veeleisende industriële omgevingen
  • Geoptimaliseerd ontwerp maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert stilstand bij snel bewegende apparatuur
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en verlaagt de operationele kosten voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatisering en procesapparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die middelzware tot hoge radiale belastingen ondersteunen
  • Compatibel met HVAC-ventilatoren die stille werking en hoge snelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 46,08/ stukexcl. btw

€ 55,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
1.1 kg
Gewicht
2.43 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm