Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6310-2Z

  • ERIKS:23759004
  • Fabrikant:7316571171227
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een afgeschermd enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor gebruik bij hoge snelheden. De robuuste constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Lage wrijving en geïntegreerde afdichting verlengen de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De veelzijdige configuratie ondersteunt betrouwbare prestaties in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid bij zware belasting
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk met verminderde warmteontwikkeling
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen voor meer toepassingsflexibiliteit
  • Eenvoudig
  • Robuust ontwerp maakt eenvoudige montage mogelijk en vermindert het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren en industriële tandwielkasten voor een soepele werking
  • Ideaal voor transportbanden die hoge snelheid en minimale trillingen vereisen
  • Compatibel met pompen waarbij betrouwbare lastondersteuning essentieel is
Opslaan in lijst

€ 46,23/ stukexcl. btw

€ 55,94incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.6 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.39 lb
da_min
61 mm
da_max
68.7 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
d1
68.76 mm
D2
95.2 mm
Da_min
95.2 mm
Da_max
99 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 52,31/ stukexcl. btw

€ 63,30incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026