Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6310-2RS1/W64

  • ERIKS:13198549
  • Fabrikant:7316571116754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een boring van 50 mm en een buitendiameter van 110 mm. Het product ondersteunt dynamische belastingen tot 65 kN en werkt bij grenssnelheden tot 8500 omw/min. Ontworpen met afdichtingen of afdekkappen biedt het betrouwbare prestaties voor veeleisende toepassingen. De breedte van 27 mm zorgt voor stabiliteit en gelijkmatige lastverdeling.

Kenmerken
  • Ondersteunt dynamische belastingen tot 65 kN, waardoor gebruik in zwaarbelaste omgevingen mogelijk is
  • Een begrenzingssnelheid van 8500 omw/min maakt een efficiënte werking mogelijk in snel roterende toepassingen.
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreinigingen en verlengen zo de levensduur van lagers
  • Een breedte van 27 mm zorgt voor verbeterde stabiliteit en geoptimaliseerde lastverdeling onder wisselende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die hoge snelheid en draagvermogen vereisen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een betrouwbare en continue rotatie vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die werken in omgevingen met mogelijke verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 182,06/ stukexcl. btw

€ 220,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb