€ 52,25/ stukexcl. btw
€ 63,22incl. btw
109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 1.08 kg |
Gewicht | 2.38 lb |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |