Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6310-2RS1

  • ERIKS:23758999
  • Fabrikant:7316570527070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen voor een langere levensduur. Het is vervaardigd uit lagerstaal en beschikt over een kooi van plaatstaal voor ondersteuning van hoge draaisnelheden. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is ontworpen voor lage wrijving en minimale trillingen in veeleisende omgevingen. De robuuste constructie en vetgesmeerde uitvoering helpen het onderhoudsvereiste bij uiteenlopende industriële toepassingen te verminderen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen om een langere bedrijfsduur te realiseren
  • Plaatmetalen kooi ondersteunt rotatie op hoge snelheid en behoudt de structurele integriteit
  • Veelzijdig enkelrijig ontwerp neemt axiale en radiale belastingen in beide richtingen op
  • Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie verminderen trillingen voor een soepelere werking van apparatuur
  • Smeervetminimaliseert het onderhoud en zorgt voor consistente lagerprestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die stille werking en verlengde onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productielijnen met hoge rotatiesnelheden
  • Compatibel met HVAC-systemen waarbij zowel radiale als axiale belastingen aanwezig zijn
Opslaan in lijst

€ 52,25/ stukexcl. btw

€ 63,22incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.6 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb
da_min
61 mm
da_max
68.7 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
68.76 mm
d1
68.76 mm
D2
95.2 mm
Da_max
99 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm