Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6309-2Z/GJN

  • ERIKS:23758984
  • Fabrikant:7316571555461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden en is vervaardigd uit lagerstaal. Het is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en biedt geoptimaliseerde lage wrijving voor hoge draaisnelheden. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, waardoor het onderhoud wordt verminderd. De robuuste constructie en veelzijdige toepasbaarheid maken het geschikt voor veeleisende industriële taken.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverlies tijdens bedrijf.
  • De enkelrijige constructie kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot.
  • Lagerstaal biedt een hoge duurzaamheid en zorgt voor betrouwbare prestaties op de lange termijn
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast, waardoor het onderhoud en de stilstand worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoog toerental en een geruisloze werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder continue belastingscycli werken
  • Compatibel met industriële pompen waarbij verminderd onderhoud cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 34,70/ stukexcl. btw

€ 41,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.83 kg
Gewicht
1.83 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm