Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6309-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758983
  • Fabrikant:7316570568172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 45 mm en een buitendiameter van 100 mm. Ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden, biedt het een breedte van 25 mm en een dynamische belastingscapaciteit van 55,3 kN. Het lager is verkrijgbaar met afdichtingen of afschermingen om de prestaties te verbeteren. Geschikt voor veeleisende industriële omgevingen waar betrouwbare en nauwkeurige werking vereist is.

Kenmerken
  • De hoge grenssnelheid van 9500 omw/min maakt een betrouwbare werking in dynamische omgevingen mogelijk
  • Afdichtingen of beschermkappen minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur onder zware omstandigheden
  • De dynamische draaggetal van 55,3 kN ondersteunt zware radiale belastingen en verbetert de duurzaamheid van apparatuur.
  • Een breedte van 25 mm maakt een compacte integratie in beperkte montagemogelijkheden mogelijk
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een soepele rotatie en vermindert de onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren voor een efficiënte krachtoverdracht
  • Ideaal voor industriële machines die een constante snelheid en ondersteuning van de belasting vereisen
  • Compatibel met apparatuur die een compacte uitvoering vereist
  • hoogwaardige lageroplossingen
Opslaan in lijst

€ 68,54/ stukexcl. btw

€ 82,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.85 kg
Gewicht
1.87 lb