€ 34,81/ stukexcl. btw
€ 42,12incl. btw
229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 630 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 55.3 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.85 kg |
Gewicht | 1.87 lb |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
€ 39,48/ stukexcl. btw
€ 47,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026