Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6309-2RSH

  • ERIKS:13529794
  • Fabrikant:7316577153074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden om smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving en geluidsproductie en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De robuuste lagerstaalconstructie en het kooi van plaatstaal zorgen voor duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen. Met een grenssnelheid van 4500 omw/min is het ontworpen voor betrouwbare prestaties en minimale onderhoudsvereisten.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en behouden de smering voor een langere levensduur
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid voor langdurige operationele betrouwbaarheid
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert energieverlies tijdens bedrijf.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat veelzijdige installatiemogelijkheden mogelijk maakt
  • Vereist weinig onderhoud dankzij robuuste afdichting en betrouwbare vet smering
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die hoge snelheden en geluidsarme lagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalafhandelingssystemen met minimaal onderhoud
  • Compatibel met pompen waarbij zowel de radiale als de axiale belastingscapaciteit essentieel is
Opslaan in lijst

€ 33,42/ stukexcl. btw

€ 40,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.34 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
0.817 kg
Gewicht
1.8 lb
da_min
54 mm
da_max
57.9 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
D2
87.5 mm
d2
58.256 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm