€ 151,84/ stukexcl. btw
€ 183,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 55.3 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |