Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6309-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24048218
  • Fabrikant:7316571295022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 45 mm en een buitendiameter van 100 mm. Het wordt geleverd met afdichtingen of beschermkappen ter verbetering van de bescherming. Het lager heeft een breedte van 25 mm en een draagvermogen van 55,3 kN. De grenssnelheid voor dit product bedraagt maximaal 9500 omw/min en ondersteunt diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Een breedte van 25 mm zorgt voor een verhoogd draagvermogen bij veeleisende toepassingen
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Een begrenzingssnelheid van 9500 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
  • De dynamische draaglast van 55,3 kN ondersteunt zware radiale en axiale belastingen op efficiënte wijze.
  • Een buitendiameter van 100 mm maakt compatibiliteit met standaard behuizingsafmetingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages in productieomgevingen
  • Gebruikt met industriële pompapparatuur die betrouwbare rotatie vereist
  • Compatibel met transportsystemen in materiaalverwerkingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 41,13/ stukexcl. btw

€ 49,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.86 kg
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm