Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6309-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758977
  • Fabrikant:7316571544076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden en is vervaardigd uit lagerstaal. Ontworpen voor hoge draaisnelheden, kan het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het lager vereist minimaal onderhoud en biedt een laag wrijvingsniveau met geoptimaliseerde geluids- en trillingskenmerken. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreinigingen, waardoor de levensduur in veeleisende omgevingen wordt verlengd.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en behouden de smering voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en ondersteunt hoge rotatiesnelheden voor een verhoogde efficiëntie
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen en is daardoor veelzijdig inzetbaar voor diverse toepassingen
  • Lagerstaalconstructie biedt robuuste duurzaamheid en consistente operationele betrouwbaarheid
  • Minimale onderhoudsvereisten verminderen stilstand en ondersteunen een kostenefficiënte werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren en algemene machines
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid en een laag geluidsniveau vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 38,56/ stukexcl. btw

€ 46,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.847 kg
Gewicht
1.87 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm