Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6308-2Z/GJN

  • ERIKS:23758960
  • Fabrikant:7316571555478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is vervaardigd uit robuust lagerstaal en heeft aan beide zijden een afdekking voor effectieve afdichting. Met een breedte van 23 mm en een nettogewicht van 0,635 kg is het geoptimaliseerd voor toepassingen met hoge snelheden die zowel radiale als axiale belastingen ondersteunen. Het ontwerp zorgt voor lage wrijving, verminderde trillingen en efficiënte vet smering. De constructie verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en houden het smeermiddel vast voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Robuust lagerstaal zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende belastingsomstandigheden
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor de noodzaak voor meerdere lager typen wordt verminderd
  • Smeervet smering minimaliseert de onderhoudsintervallen voor continu bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor toepassingen met hoge rotatiesnelheid
  • Ideaal voor transportbanden in productieomgevingen die betrouwbare prestaties vereisen
  • Compatibel met pompen en compressoren voor langdurige belastingafhandeling
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6308
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
42.3 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm