Dit groefkogellager heeft een boring van 40 mm en een buitendiameter van 90 mm, met een basis dynamische draaggetal van 42,3 kN. Het ontwerp omvat diverse afdichtingsopties die geschikt zijn voor veeleisende omgevingen. De grenssnelheid bedraagt tot 11.000 omw/min, wat gebruik bij hoge snelheden ondersteunt. Smering met grafietgebaseerde materialen maakt toepassing bij hoge temperaturen mogelijk.
Kenmerken
Smering op basis van grafiet maakt werking mogelijk bij temperaturen tot 350 °C en vermindert stilstand
Afdichting met beschermkappen of afdichtingen beschermt tegen verontreiniging en verlengt de levensduur van lagers
Een maximale grenssnelheid van 11.000 omw/min ondersteunt betrouwbare werking in toepassingen met hoge rotatiesnelheid.
De basis dynamische draaggetal van 42,3 kN maakt het mogelijk aanzienlijke radiale en axiale belastingen op te nemen.
Toepassing en gebruik
Gebruikt met industriële ovens in voedselproductieomgevingen
Ideaal voor warmwalsinstallaties in de metaalindustrie
Compatibel met machines die onderhoudsvrije hogetemperatuurlagers vereisen