Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6308-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002618
  • Fabrikant:7316570279412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkappen en is vervaardigd uit lagerstaal. Het robuuste enkelrijige ontwerp maakt een efficiënte opname van zowel radiale als axiale belastingen mogelijk. Door de lage wrijving en optimalisatie voor hoge draaisnelheden worden trillingen en geluidsniveaus verminderd. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt en het onderhoud minimaliseert.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden helpen het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen, wat zorgt voor langere onderhoudsintervallen.
  • Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt hogere rotatiesnelheden en verminderd energieverlies
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Plaatwerk kooi-constructie behoudt de kogelafstand en ondersteunt de operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die hoge snelheidslagerprestaties vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder zowel radiale als axiale belasting werken
  • Compatibel met HVAC-apparatuur die lage geluidsniveaus en verminderd onderhoud vereist
Opslaan in lijst

€ 29,54/ stukexcl. btw

€ 35,74incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6308
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
42.3 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm