Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6308-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758956
  • Fabrikant:7316571539058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager biedt een werking met lage wrijving en geoptimaliseerde geluids- en trillingsniveaus. Het afgeschermde ontwerp helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden, wat de levensduur verlengt. De enkelrijige uitvoering maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, terwijl de robuuste lagerstaalconstructie betrouwbaarheid garandeert. Ontworpen voor hoge draaisnelheden met minimale onderhoudsvereisten.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het vet vast en weren verontreinigingen, wat zorgt voor een langere levensduur van het lager.
  • Enkelrijige constructie ondersteunt radiale en axiale belastingen en verhoogt de veelzijdigheid
  • C3-speling minimaliseert wrijving en zorgt voor een soepele werking bij hoge snelheden
  • Lagerstaal biedt sterkte en slijtvastheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare ondersteuning bij hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die werken in omgevingen met mogelijke blootstelling aan verontreinigingen
  • Compatibel met pompen en tandwielkasten die compacte en robuuste lageroplossingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6308
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
42.3 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.635 kg
Gewicht
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm