€ 48,48/ stukexcl. btw
€ 58,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6308 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 42.3 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.02 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.625 kg |
Gewicht | 1.38 lb |
da_min | 49 mm |
da_max | 56 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
d1 | 56.11 mm |
D2 | 77.7 mm |
Da_max | 81 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |