€ 31,81/ stukexcl. btw
€ 38,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6308 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 42.3 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.63 kg |
Gewicht | 1.39 lb |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |