Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6308-2RS1

  • ERIKS:23758945
  • Fabrikant:7316571083865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen voor robuuste werking. De combinatie van lagerstaal en een kooi van plaatstaal verhoogt de duurzaamheid en prestaties. Dankzij de lage wrijving, hoge snelheidsmogelijkheden en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. Het afgedichte ontwerp helpt de smering te behouden en vermindert het risico op verontreiniging, wat bijdraagt aan een langere levensduur en minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afdichtingsontwerp houdt het smeermiddel vast en vermindert het binnendringen van verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt.
  • Plaatwerkkooi en lagerstaalconstructie bieden duurzaamheid en betrouwbare werking onder zware omstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden en efficiënt energiegebruik onder belasting mogelijk
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en past zich aan uiteenlopende montageconfiguraties aan
  • Vereist weinig onderhoud dankzij robuuste afdichting en geoptimaliseerde interne geometrie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren en pompen die een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in geautomatiseerde productieomgevingen
  • Compatibel met tandwielkasten en transmissie-assemblages in industriële machines
Opslaan in lijst

€ 31,22/ stukexcl. btw

€ 37,78incl. btw

257 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6308
Alternatieven

€ 35,37/ stukexcl. btw

€ 42,80incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026