Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6307-2Z/C3HT

  • ERIKS:13198468
  • Fabrikant:7316570136609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 35 mm en een buitendiameter van 80 mm. De eenheid is voorzien van afdichtingen of afschermingen voor verbeterde bescherming. Met een breedte van 21 mm en een dynamische draaggetal van 35,1 kN is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De grenssnelheid bedraagt tot 9500 omw/min, wat hoge snelheden mogelijk maakt.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden betrouwbare bescherming en verminderen het binnendringen van verontreinigingen
  • Een inwendige diameter van 35 mm zorgt voor compatibiliteit met standaard asmaten
  • Dynamische draaggetal van 35,1 kN voldoet aan zware operationele eisen
  • Een begrenzingssnelheid van 9500 omw/min maakt prestaties mogelijk in snel roterende assemblages.
  • Een breedte van 21 mm maakt integratie in compacte machine-indelingen mogelijk.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in middelgrote industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die een constante snelheid en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met pompen voor toepassingen in de procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 39,94/ stukexcl. btw

€ 48,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6307
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
HT
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm