Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/GJN

  • ERIKS:24002607
  • Fabrikant:7316571554389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen. Het robuuste ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, werkt met lage wrijving en is geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau. Met een boring van 30 mm en een buitendiameter van 72 mm is het geschikt voor hogesnelheidstoepassingen tot een referentiesnelheid van 20.000 omw/min. De afgedichte constructie houdt de vet smering vast en vermindert het onderhoudsvereiste.

Kenmerken
  • Integrale afscherming houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd
  • Plaatwerk kooi-constructie zorgt voor een robuuste fixatie van de rollende elementen voor betrouwbaarheid
  • Smeervetminimalisatie vermindert het onderhoud en zorgt voor langdurige werking onder zware omstandigheden
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, waardoor veelzijdig gebruik in verschillende montagemogelijkheden mogelijk is
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheid om het energieverbruik en de warmteontwikkeling te verminderen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die stille prestaties van hogesnelheidslagers vereisen
  • Ideaal voor pompen waarbij effectieve afdichting de service-intervallen verlengt
  • Compatibel met transportsystemen die werken bij verhoogde snelheden en wisselende belastingen
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.361 kg
Gewicht
0.8 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm