Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/C4WT

  • ERIKS:23758906
  • Fabrikant:7316571677552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en geringe trillingen. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, waardoor een betrouwbare werking bij hoge draaisnelheden mogelijk is. De geïntegreerde afdichtingen helpen het smeermiddel vast te houden en houden verontreinigingen buiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Ondersteunt radiale en axiale lastrichtingen en zorgt voor toepassingsflexibiliteit
  • Smeervetminimalisatie verkleint de onderhoudsintervallen en de operationele stilstand
  • C4-speling maakt thermische uitzetting en trillingen mogelijk in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die stille werking vereisen
  • prestaties van hogesnelheidslagers
  • Gebruikt bij industriële tandwielkasten waar zowel radiale als axiale belastingen aanwezig zijn
  • Compatibel met pompen in veeleisende omgevingen die betrouwbare afdichting vereisen
Opslaan in lijst

€ 18,18/ stukexcl. btw

€ 22,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.353 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm