Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/C4VT127

  • ERIKS:13198446
  • Fabrikant:7316571837765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 30 mm en een buitendiameter van 72 mm. De breedte bedraagt 19 mm en het ondersteunt dynamische belastingen tot 29,6 kN. Ontworpen met afdichtingen of afdekkappen biedt het extra bescherming in veeleisende omgevingen. Het lager ondersteunt grenssnelheden tot 11.000 omw/min.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen zo de levensduur van lagers
  • Smering met grafiet maakt werking bij hoge temperaturen mogelijk en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Ondersteunt dynamische belastingen tot 29,6 kN en minimaliseert het risico op voortijdige uitval
  • Het 19 mm brede ontwerp maakt compacte installaties mogelijk en verbetert de ruimte-efficiëntie.
  • Een begrenzingssnelheid van 11000 omw/min maakt gebruik in toepassingen met hogesnelheidsmachines mogelijk.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren voor efficiënte krachtoverbrenging
  • Compatibel met machines die hoge rotatiesnelheden en een compacte lagerafmeting vereisen
  • Ideaal voor omgevingen waar verlengde onderhoudsintervallen en bescherming tegen vuil vereist zijn
Opslaan in lijst

€ 210,95/ stukexcl. btw

€ 255,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
VT127
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm