Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/C4GJN

  • ERIKS:23758905
  • Fabrikant:7316571570365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat geschikt is voor veelzijdig industrieel gebruik. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is geoptimaliseerd voor lage wrijving, hoge rotatiesnelheid en minimale trillingen. De geïntegreerde afschermafdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. Het is eenvoudig te monteren en vereist minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Kenmerken
  • Het plaatmetalen kooi-ontwerp zorgt voor stabiliteit en vermindert het operationele geluid voor een betrouwbare werking
  • Afschermingen aan beide zijden bieden bescherming tegen verontreinigingen en behouden de interne smering
  • C4 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk tijdens veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Constructie van lagerstaal zorgt voor langdurige duurzaamheid in industriële toepassingen met hoge belasting
  • Smeervetminimaliseert het onderhoud en ondersteunt constante draaisnelheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in elektromotorassemblages die een werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren en pompen die lagere trillingsniveaus vereisen
  • Gebruikt met transportbanden en tandwielkasten in continue productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 17,08/ stukexcl. btw

€ 20,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.346 kg
Gewicht
0.76 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm