Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/C4

  • ERIKS:24035754
  • Fabrikant:7316570096231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afscherming ter bescherming tegen verontreiniging. Ontworpen voor lage wrijving en geringe trillingen maakt het hoge draaisnelheden mogelijk, geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De robuuste constructie ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen met minimale onderhoudsbehoefte. Het geïntegreerde afdichtingssysteem helpt het smeermiddel vast te houden en verlengt de levensduur.

Kenmerken
  • Integrale afdekkingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk en vermindert operationele vertragingen
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • Lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen en verbetert de betrouwbaarheid
  • Smering met vet minimaliseert het onderhoud en vermindert de stilstandtijd voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële pompen die betrouwbare werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistent laag geluidsniveau vereisen
  • Compatibel met elektromotoren die lagers met minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.358 kg
Gewicht
0.79 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm