Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758904
  • Fabrikant:7316570530865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 30 mm en een buitendiameter van 72 mm. Het is geschikt voor gebruik met afdichtingen of afdekkappen die extra bescherming bieden. Het lager ondersteunt dynamische belastingen tot 29,6 kN en is geschikt voor grenssnelheden tot 11.000 omw/min. De breedte van 19 mm zorgt voor compatibiliteit met diverse industriële assemblages.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden extra bescherming, verminderen het risico op verontreiniging en verlengen de levensduur.
  • Ondersteunt dynamische belastingen tot 29,6 kN en maakt betrouwbare werking mogelijk in zware toepassingen
  • Een begrenzingssnelheid van 11.000 omw/min maakt gebruik in hogesnelheidsomgevingen mogelijk met consistente prestaties
  • De breedte van 19 mm maakt veelzijdige montagemogelijkheden mogelijk en verbetert de integratie in machines.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een robuuste en betrouwbare lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge belastings- en rotatiesnelheden vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die werken in veeleisende omgevingen
Opslaan in lijst

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.353 kg
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm