Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758903
  • Fabrikant:7316571544656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afschermingen ter bescherming. De constructie ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en biedt flexibiliteit voor diverse montagemogelijkheden. Het lager is ontworpen voor lage wrijving en hoge draaisnelheden, wat bijdraagt aan verminderde trillingen en geluid. Geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Het afgeschermde ontwerp houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen om de levensduur van het lager te verlengen.
  • De constructie met lage wrijving minimaliseert energieverlies en maakt werking op hoge snelheid mogelijk
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • C3-speling maakt thermische uitzetting mogelijk voor betrouwbare prestaties onder wisselende omstandigheden
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor robuuste geleiding van de rollende elementen voor een gelijkmatige loop
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die werken in vervuilde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.353 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm